Beli spanner wrench tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
- TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
- TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
Daftar Harga spanner wrench tekiro Terbaru February 2026
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas) | Rp30.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp23.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp31.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring) | Rp149.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101000216-6.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/8uP101000318-2.jpg)
/juP105464714-2.jpg)
/65P101000221-7.jpg)
/66P101000222-7.jpg)